メイン画像
大黒製作所
大黒製作所の 扉部品
大黒製作所の ロック、鍵、キー
万能取替握玉(空錠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07407490
品番
GMD-500-FX
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
インテグラル錠の取替用握玉です。
万能型で国内メーカーの多くに対応します。
用途
事務所、工場内ドア。
付属品
Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番
659-5836
材質
外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色
ヘアーライン
タイプ
インテグラルロック
適合扉厚(mm)
25〜42
丸座径(Φmm)
65
取付ビスピッチ(mm)
42・44・50