メイン画像
大黒製作所
大黒製作所の 扉部品
大黒製作所の ロック、鍵、キー
細框ドア対応取替錠(空錠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07407508
品番
S-1004
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途
事務所、工場内ドア。
付属品
Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番
659-5838
材質
外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色
ヘアーライン
タイプ
インテグラルロック
適合扉厚(mm)
25〜42
バックセット(mm)
100
丸座径(Φmm)
65
ケース深さ(mm)
122
取付ビスピッチ(mm)
44・50