メイン画像

05JZK25ATK-A JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所 07407587 05JZK25ATK-A JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所 07407587 05JZK25ATK-A JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所 07407587

JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07407587 品番05JZK25ATK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです
JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です
独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です
タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます
別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。

用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 トラスコ品番628-9013 材質(本体)アルミ 呼び径(A)25 適合ホース内径(Φmm)25 表記【インチ】1
注意
※サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする