代表画像

全身化学防護服(限定仕様)MG1500A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10着) 注文コード 07407727 品番 MG1500A-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。
フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。

仕様全身化学防護服(密閉服) トラスコ品番825-2471 材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン タイプ使い捨て式 サイズ(cm)176〜182 JIS規格JIS T8115:2010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする