メイン画像

04000021 可変ノズル スーパー工業 07407849 04000021 可変ノズル スーパー工業 07407849 04000021 可変ノズル スーパー工業 07407849 04000021 可変ノズル スーパー工業 07407849

可変ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07407849 品番 04000021
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接続部:1/4メスネジ
噴射角度を自在にコントロール可能です(〜80°)。1/4メスネジタイプです。

トラスコ品番147-4222 寸法(Φmm)【可変ノズル】1.2 適合圧力(MPa)21以下 水温(℃)90以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする