メイン画像
スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機用アクセサリー
スーパー工業の その他高圧洗浄機用部品・オプション
可変ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07407858
品番
04000021K
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
接続部:1/4メスネジ
噴射角度を自在にコントロール可能です(〜80°)。1/4メスネジタイプです。
トラスコ品番
147-4218
寸法(Φmm)
【可変ノズル】1.1
適合圧力(MPa)
21以下
水温(℃)
90以下