曜日別特売
N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567

メイン画像

N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567
N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567
N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567
N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567
N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567
N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567
N-2051 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック 07408567

窓用アミ戸 屋内側取付用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1200
内容量1個注文コード07408567品番N-2051
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。
小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。
窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。
テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。
「その都度アミを外さなくてもOK!!」

用途
アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。
虫よけや換気に。
室内側取り付け用。
トラスコ品番682-8328セット内容網戸用ネット(ファスナー付:ファスナーサイズ約50センチ) 1枚、面ファスナー(粘着面付) 1本(約5メート)材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミグレー長さ(m)1200幅(m)1200
注意
※掃き出しの窓にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする