メイン画像

窓用アミ戸 屋内側取付用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07408576 品番 N-2052
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。
小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。
窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。
テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。
「その都度アミを外さなくてもOK!!」

用途
アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。
虫よけや換気に。
室内側取り付け用。
トラスコ品番682-8327 セット内容網戸用ネット(ファスナー付:ファスナーサイズ約60センチ) 1枚、面ファスナー(粘着面付) 1本(約7メートル) 材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミ グレー 長さ(m)1500 幅(m)2000
注意
※掃き出しの窓にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする