代表画像

配管用シール剤 F-109

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番683-9970 注文コード07408628 品番F-109W500
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

トルエンやキシレンを使用しない上水道・給湯・蒸気配管用(150℃まで)の環境対策商品です。

仕様水道用ライニング鋼管用・鉄管用液状防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用) トラスコ品番683-9970 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07408637
2025-08-09
用途:
農業用水道のDIY
農・林・水産業

設備屋などの本職でない人間には一番小さい容量のもので十分。一年で使いきれるぶんだけ買えるので助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする