代表画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 配管関係
ヘルメチックの 配管シール剤
配管用シール剤 135
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07408646
品番
135BK500
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様
一般配管・鉄管用液状防食シール剤
トラスコ品番
683-5631
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性