メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 発泡ウレタン
ヘルメチックの 発泡ウレタンフォーム
発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07408838
品番
HT-FOAM200NEWPK800
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。
仕様
二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロン
トラスコ品番
683-9909
JIS規格
JIS A 9511自己消火性
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.044L
特性
速乾
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性