メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 配管関係
ヘルメチックの 配管シール剤
防虫シーラント ガードシーラント640SS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07408856
品番
640SSBOUKABIW330
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
仕様
不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビ
トラスコ品番
683-9954
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
特性
防カビ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆