メイン画像
ベストツール
ベストツールの サポーター・テーピング
ベストツールの サポーター
ベストツールの 肩用 サポーター
BEST サッシ運搬ツールセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07409188
品番
BSC-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
重く持ちづらいサッシの運搬作業に役立つ肩掛けタイプの運搬サポートツールです。
用途
サッシの持ち運び・運搬に
トラスコ品番
653-3661
セット内容
運搬サポート金具、ショルダーベルト、専用カラビナ、カラビナパッド
材質
受け手:ゴムパッド、ショルダーサポートベルト:ナイロン製、カラビナ:鉄製
タイプ
肩掛けタイプ
内寸(mm)
受け手:約40
注意
※ご使用の際は必ず両手で運搬されるサッシ等を持ちご使用下さい。
※片手や両手を離しての運搬はおやめください。