メイン画像
ユタカメイク
ユタカメイクの ポリ袋・ゴミ袋
ユタカメイクの ポリ袋(ゴミ袋)
作業袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07409215
品番
W-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
シート両面厚手ラミネート加工の為、水濡れに強い。
袋口に4ヵ所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
用途
廃材・クズなどの収集袋、収納・保管袋など。
トラスコ品番
662-1130
材質
生地:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン
色
グリーン
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
420×410