メイン画像

内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07409258 品番SKX-S-D32X32
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。
接続後すぐに通水できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番850-7149 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)119 呼び径(mm)32×32 呼び径D32×32 寸法L1(mm)43【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)85 寸法L0(mm)163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする