代表画像

ポリエチレン管用継手 SKXメーター用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07409267 品番SKXMP50X50
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6297 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)103 呼び径(mm)50×50 呼び径P50×50 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)55 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)87 めねじサイズ2 1/2 寸法L0(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする