代表画像

ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07409301 品番SKXLP10
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6237 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法L2(mm)12 寸法L0(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする