曜日別特売
SKXMV13X13 塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 07409310

代表画像

塩ビ管用継手 SKXメーター用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07409310品番SKXMV13X13
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6279材質バーミキュラ鋳鉄寸法L(mm)68寸法L1(mm)36めねじサイズ3/4呼び径(A)13×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする