代表画像

塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07409319 品番 SKXFSMV50
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6288 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 寸法L(mm)84 フランジメーター用 寸法L1(mm)33 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 呼び径(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする