代表画像

内外面被覆鋼管用継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07409371 品番SKXOSD40
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6269 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)88 呼び径(mm)40 呼び径73 寸法d(mm)37 寸法L1(mm)47 最高使用圧力(MPa)1 寸法B(mm)22 寸法L2(mm)28 おねじサイズ1 1/2 寸法L0(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする