代表画像

SKXSV20XL13 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器 07409398 SKXSV20XL13 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器 07409398

鉛管2種×塩ビ管用異種継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07409398 品番SKXSV20XL13
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。

用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-6274 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)110 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L2-13 寸法L1(mm)45【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)85 寸法L0(mm)131
注意
※鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
※接続前に鉛管の種類(1種、2種)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする