オリエンタルモーター
インダクションモーター BHシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07409526
品番
BHI62UT2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電圧(V)
380/380/400/400/415
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60/50
電流(A)
0.56/0.54/0.55/0.52/0.54
モーター取付角寸法(mm)
104
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
端子箱付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1300/1550/1300