メイン画像
川西水道機器
川西水道機器の 継手・パイプ
川西水道機器の 継手
川西水道機器の 給水管継手
同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07409870
品番
SKX-S-P75
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番
674-1714
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
134
呼び径(mm)
75
寸法L1(mm)
28
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
96
寸法L0(mm)
198
商品豆知識
配管工事を支える補助部材