メイン画像
川西水道機器
川西水道機器の 継手・パイプ
川西水道機器の 継手
川西水道機器の 給水管継手
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07409879
品番
SKX-S-V65
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番
674-1707
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
132
呼び径(mm)
65
寸法L1(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
96
寸法L0(mm)
186
商品豆知識
配管工事を支える補助部材