メイン画像

同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07409906 品番 SKX-S-65
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。

トラスコ品番674-1735 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)132 呼び径(mm)65 寸法L1(mm)26 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)96 寸法L0(mm)186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする