代表画像

119.700008 耐針突刺・耐切創手袋 119.7000 GranberG 07410335 119.700008 耐針突刺・耐切創手袋 119.7000 GranberG 07410335

耐針突刺・耐切創手袋 119.7000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07410335 品番 119.700008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。
ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。
EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。
全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。

用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。 トラスコ品番659-2653 材質ポリエステル、スチール、ゴム 厚さ(mm)3.5 ブラック サイズM 規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5 入数(双)1 機能耐突刺、耐切創 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 耐切創性XF
注意
※インスリン注射針に対するテストは実施しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする