メイン画像
アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 半袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 半袖
接触冷感ロングタイツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07410387
品番
5681504011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
汗をかきやすい夏場に最適なインナーです。
用途
インナーに。
トラスコ品番
624-6120
材質
ポリエステル90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12%
色
ブラック
サイズ
LL
タイプ
タイツ
機能
クール、ストレッチ、抗菌・防臭、反射