メイン画像

接触冷感ロングタイツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07410396 品番 5681505011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

汗をかきやすい夏場に最適なインナーです。

用途インナーに。 トラスコ品番624-6118 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12% ブラック サイズ3L タイプタイツ 機能クール、ストレッチ、抗菌・防臭、反射

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする