メイン画像
オフィスマイン
オフィスマインの 電動工具 本体
オフィスマインの 研削
オフィスマインの ストレートグラインダー
電動グラインダー G1-E IPPON
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07410475
品番
G1-E
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
細身小型の変速式ハンドグラインダーです。
用途
凹凸面研磨。
付属品
とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL)
トラスコ品番
662-7376
径(Φmm)
チャック:6
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000〜7000
本体寸法(mm)
320
定格電流(A)
2
注意
※安全保護具の着用・定格時間10分・研磨材交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。