メイン画像
グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの カラーコーン
ヘビーコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07410491
品番
1105210113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です。
軟質樹脂で丈夫です。
夜間も目立つ反射材付です。
用途
規制場所確保に。
仕様
差込口カット有無:有、折りたたみ可否:否
トラスコ品番
218-0990
材質
軟質ポリエチレン樹脂
幅(mm)
360
色
黄/白
高さ(mm)
700
内径(mm)
差込口:40
デザイン
ライン入り