メイン画像

PK2913-W-LL 空調服 アウターベスト PK2913 ゴールドウイン 07410518 PK2913-W-LL 空調服 アウターベスト PK2913 ゴールドウイン 07410518

空調服 アウターベスト PK2913

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード07410518 品番PK2913-W-LL
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。
異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。
ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。
コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。
操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。
本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

用途
株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。
ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。
トラスコ品番664-4701 材質ポリエステル サイズLL 背丈(cm)74.5 着丈(cm)74.5 身幅(cm)62.5
注意
※クリーンパック品ではありません。
※PKFFSETB・PKSIT 空調服 アウターベストシリーズ スターターキットは別売です。
※顔面部のフード、マスク、ゴーグルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする