メイン画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンワイパー
ゴールドウインの クリーンルーム用不織布ワイパー
超極細繊維ワイピングクロス 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
07410588
品番
PAYK40SC9
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロスです。
優れた吸水性と保水性を有しています。
特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様です。
仕様
クリーンパック有無:有
トラスコ品番
682-3340
材質
ポリエステル、ナイロン
サイズ(inch)
9×9
ケース入数
100枚×10袋
シートサイズ(mm)
229×229(平判)
ISOグレード
10〜100
注意
※クリーンパック品です。