メイン画像
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
保護めがねFIT(3300)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07410615
品番
3300PCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,220
二重構造ヘッドクッションで装着感良好。
間接ベンチレーション付きで曇りにくい構造です。
トラスコ品番
557-1908
材質
オールプラスチック
長さ(mm)
162
幅(mm)
143
高さ(mm)
44
レンズ色
透明
適合規格
ANSI
フレーム色
ブラック/グリーン
機能
【UVカット】◯【ツル調整】◯【ノーズパッド】◯【マスク併用可否】◯【角度調整】◯【防曇加工】◯
テンプル色
ブラック/グリーン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07410615
3300PCF
71156987
3300 PCF
保護メガネ 3300PCF
トーアボージン
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました