メイン画像
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの その他安全ゴーグル
密閉ゴーグルGL-95
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07410640
品番
GL-95SS AF
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ヘッドバンド内側にシリコン滑り止めが付いていますので、バンドがズレにくく、しっかり固定できる仕様になっています。
トラスコ品番
557-1904
長さ(mm)
90
形状
ゴーグル型
幅(mm)
180
高さ(mm)
77
レンズ色
透明
適合規格
ANSI
フレーム色
透明
機能
【UVカット】◯【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】○【レンズ交換】◯【防曇加工】◯
色(バンド)
黒
UV遮蔽率(%)
99.9