代表画像

超硬ホルソー(回転用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07410780 品番 SH-120
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。

用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板 トラスコ品番837-3905 適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)120 有効切削能力(mm)【鉄板】4.5 チャック寸法(mm)10 有効長(ふところ深さ)(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする