代表画像
ハウスビーエム
ハウスビーエムの ホールソー・コアドリル
ハウスビーエムの ホールソー
ハウスビーエムの ホールソーセット品
超硬ホルソー(回転用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07410789
品番
SH-90
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途
板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
トラスコ品番
837-3930
適合機種
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
材質
刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
90
有効切削能力(mm)
【鉄板】4.5
チャック寸法(mm)
10
有効長(ふところ深さ)(mm)
10