代表画像
東発
強力ばね極重荷重 TB 外径50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07411218
品番
TB50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7450
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
9810
ばね定数(N/mm)
981.11
自由長(mm)
50
最大たわみ(mm)
10
外径(mm)
50
内径(mm)
25
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。