メイン画像
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 耐熱・防火手袋
耐熱グローブ TMBA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07411446
品番
TMBA G11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。
耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
トラスコ品番
565-3798
色
白
サイズ
9
規格
【EN388 2016規格】1441X【EN407 2020規格】X2XXXX
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応