メイン画像
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 耐熱・防火手袋
耐熱グローブ TMBA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07411455
品番
TMBA G11H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。
耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
トラスコ品番
565-3800
色
黄
サイズ
10
規格
【EN388 2016規格】4543D【EN407 2020規格】4342XX
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応