メイン画像

TKRT 10 回転速度計 TKRT SKF(日本エスケイエフ) 07411480 TKRT 10 回転速度計 TKRT SKF(日本エスケイエフ) 07411480

回転速度計 TKRT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07411480 品番TKRT 10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。
SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。
レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。

用途
回転機器の回転速度計測に。
直線速度の計測に。
付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ トラスコ品番564-1755 幅(mm)60 高さ(mm)160 奥行(mm)42 電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要) 測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時) 検出距離(mm)50-500 分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm) 測定範囲(min-1[r.p.m])3〜99999/2 〜 20000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする