メイン画像

自動切断火口 4550

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07411507 品番Q45503
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合【切断器】異芯型吹管(LC-251) トラスコ品番469-2714 切断能力(mm)80〜100 呼称異芯型LPG用火口 取付ねじM9×1 使用ガスプロパン 火口全長(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする