メイン画像
日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
自動切断火口 4550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07411516
品番
Q45504
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【切断器】異芯型吹管(LC-251)
トラスコ品番
469-1194
切断能力(mm)
80〜100
呼称
異芯型LPG用火口
取付ねじ
M9×1
使用ガス
プロパン
火口全長(mm)
29