メイン画像
日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
加熱火口 6220
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07411525
品番
Q622025
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
適合
【切断器】小形溶接器NZ、MZ
トラスコ品番
469-4285
切断能力(mm)
極薄〜0.5
呼称
小溶アセチレン用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用ガス
アセチレン
火口全長(mm)
35