メイン画像
ICOMES
ICOMESの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ICOMESの 分注器/ディスペンサー
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
07411611
品番
MSIC17-02-T
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途
液剤充填用
トラスコ品番
665-7891
セット内容
クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質
シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
※専用シリンジ/プランジャは異なる液剤を使用する場合は、新規専用シリンジ/プランジャに交換してください。
※専用シリンジ/プランジャを使用しての液剤の長期保管はできません。