メイン画像

AX-KO5862-S200 接続ケーブル(バラ線〜バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル A&D 07411681 AX-KO5862-S200 接続ケーブル(バラ線〜バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル A&D 07411681

接続ケーブル(バラ線〜バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07411681 品番 AX-KO5862-S200
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

天びん〜コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。

用途コンパレータライトAD-1612用。 付属品取扱説明書 トラスコ品番179-2614 セット内容取扱説明書 幅(mm)5 高さ(mm)5 奥行(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする