メイン画像
A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
接続ケーブル(バラ線〜バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07411690
品番
AX-KO5862-N200
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
天びん〜コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。
用途
コンパレータライトAD-1612用。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
179-4119
幅(mm)
5
高さ(mm)
5
奥行(mm)
2000