メイン画像
A&D
A&Dの はかり
A&Dの 台はかり
A&Dの 防塵/防水デジタル台はかり
ポール取り付け金具 AD1612-14JA ポール取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07411699
品番
AD1612-14JA
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
179-7300
幅(mm)
147
高さ(mm)
80
奥行(mm)
115
適合ポール径(Φmm)
38〜43
注意
※取付可能な台はかりのモデルはA&Dホームページでご確認ください。