メイン画像

AD-5588 ミニクランプメーター A&D(エー・アンド・デイ) 07411708 AD-5588 ミニクランプメーター A&D(エー・アンド・デイ) 07411708 AD-5588 ミニクランプメーター A&D(エー・アンド・デイ) 07411708 AD-5588 ミニクランプメーター A&D(エー・アンド・デイ) 07411708 AD-5588 ミニクランプメーター A&D(エー・アンド・デイ) 07411708 AD-5588 ミニクランプメーター A&D(エー・アンド・デイ) 07411708

ミニクランプメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07411708 品番AD-5588
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。

用途狭いところ、電気機器の電流測定に。 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) 仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL トラスコ品番657-1224 幅(mm)158 高さ(mm)60 奥行(mm)33.5 電源(V)単4乾電池2個 交流電流(A)2 / 20 / 200 サンプリング約3回/秒 動作温湿度範囲0℃〜30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃〜40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下 クリップ内径(Φmm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)200rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする