メイン画像

ホームスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07411717 品番UH3201-W
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

微量モードで0.1g単位で0.5〜100gまではかれます。
標準モードは1g単位で最大2〜3000gまではかれます。
風袋引機能付です。
オートパワーオフ機能搭載で、 約4分間無動作の場合、自動的に電源が切れ電池消耗を防ぎます。
収納に便利なプラスチックケース付です。

用途家庭用に。 仕様微量モード(0.1g単位で計量(0.5〜100g))、標準モード(1g単位で計量(2〜3000g)) トラスコ品番159-2759 セット内容取扱説明書、電池(モニター用) 材質ABS樹脂 幅(mm)150 高さ(mm)35 種類電子天秤 奥行(mm)190 電源(V)単3形乾電池×2本 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル 風袋引方法あり 秤量(g)3000 ひょう量単位g
注意
※沖縄・離島は除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする