メイン画像
ヒマラヤ化学工業所
ヒマラヤ化学工業所の 掲示用品
ヒマラヤ化学工業所の 掲示用小物
ヒマラヤ化学工業所の マグネット用品
マグネット付きケース マグぴたBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07411760
品番
302476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
デスク・冷蔵庫・洗濯機などに取り付けてご利用いただけます。
トラスコ品番
645-3506
幅(mm)
180
色
ホワイト
高さ(mm)
200
奥行(mm)
133
耐荷重(kg)
1